Lime in fibra ceramica KFF triangolari 3x3x3x150 mm A180 per la costruzione di stampi e forme

Codice art.: 4007220026816
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
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220026816
EAN / GTIN 4007220026816
Codice del produttore 40100922
Numero-L L51050 594
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime in fibra ceramica sono costituite da fibre ceramiche di alta qualità, incorporate in uno speciale legante resinoide. Ideali per la lavorazione di punti difficili da raggiungere nella costruzione di stampi e forme. Codifica a colori della granulometria 180 = oro

Proprietà:

  • Forma: Triangolare
  • Larghezza metrica: 3 mm
  • Abrasivo: Fibra ceramica
  • Lunghezza metrica: 150 mm
  • Granulometria: 180
  • Altezza: 3 mm

Vantaggi:

  • Grande convenienza grazie all’elevata capacità di asportazione e durata.
  • Qualità delle superfici ottenute molto buona.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Per la massima asportazione usare la lima con un angolo di 45° gradi.
  • Tipi di lavorazione: Finitura; Finitura graduale; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Limatrice; Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Fusioni d’acciaio; Rame; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)