Set di dischi velcrati grossa corindone da 20 pz. Ø 125 mm A40,60,80,120 per smerigliatrici angolari

Codice art.: 4007220026403
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220026403
EAN / GTIN 4007220026403
Codice del produttore 42898001
Numero-L L51050 1748
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS offre un’ampia gamma di utensili abrasivi rivestiti per la lavorazione di pezzi di diverse geometrie e materiali. Sono costituiti da un materiale di supporto, un legante di base e un legante superiore per fissare i grani abrasivi. A seconda della grana, gli utensili abrasivi rivestiti consentono di ottenere un’elevata asportazione di materiale o una finitura superficiale molto fine. I materiali di supporto disponibili si differenziano per le loro proprietà, come la resistenza allo strappo, la flessibilità e l’usura. La scelta di un supporto adatto adatta l’utensile di levigatura ai requisiti dell’applicazione prevista: La carta è utilizzata nell’industria del legno e nei mestieri specializzati, ad esempio da falegnami, pittori e verniciatori, il tessuto è utilizzato principalmente nella lavorazione dei metalli, mentre la fibra vulcanizzata è molto resistente all’usura e viene utilizzata principalmente in vari spessori per la produzione di levigatrici in fibra. Il set contiene 20 Klettronden in ossido di alluminio A in varie grane per la levigatura grossolana nell’industria e nel commercio. Le Klettronden sono adatte alla levigatura di superfici più grandi. Il sistema flessibile composto dal supporto con gancio e dal supporto con gancio consente l’uso anche sui contorni. Con il supporto per platorello a gancio, i platorelli a gancio possono essere utilizzati su smerigliatrici angolari standard a velocità variabile o a bassa velocità con un supporto M14.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: SET KR 125 A GROB
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Grana: grossa

Vantaggi:

  • Adattamento ottimale dei contorni grazie all’elevata flessibilità
  • Cambio rapido degli utensili tramite un sistema a strappo.
  • Adatto a quasi tutti i materiali.
  • Conoscere e testare l’ampio programma.
  • Preselezione coordinata delle varianti più comuni.

Uso:

  • Raccomandazioni per l’applicazione: I migliori risultati di levigatura si ottengono con le smerigliatrici angolari a velocità variabile. Utilizzare olio per smerigliare adatto al materiale per aumentare significativamente la durata e le prestazioni di smerigliatura degli utensili.
  • Attività di lavorazione: Sbavatura; smerigliatura fine in più fasi; spianatura; lavorazione delle superfici; lavorazione dei cordoni di saldatura; lavorazione dei bordi.
  • Tipi di azionamento: Smerigliatrice angolare; smerigliatrice angolare a batteria

Materiale:

  • Materiali lavorabili:
    • Alluminio
    • Ghisa malleabile
    • Acciaio fuso
    • Termoindurenti rinforzati con fibre (GFRP, CFRP)
    • Ghisa grigia/sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciai temprati e rinvenuti oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciaio inossidabile (INOX)
    • Materiali in acciaio con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplastici

Fornitura:

  • Ordinare separatamente il supporto del platorello con gancio.

Nota:

  • La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
  • Per motivi di sicurezza, la velocità massima consentita non deve mai essere superata.
  • Posizionare le chiusure a gancio e ad anello centrate sul supporto.