Lima per meccanica diamantata mezzatonda 200 mm D251 (media) per materiali duri GFK/CFK

Codice art.: 4007220017272
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220017272
EAN / GTIN 4007220017272
Codice del produttore 15405205
Numero-L L51130 81
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime e lamine diamantate vengono utilizzate in tutte quelle applicazioni in cui le lime convenzionali non sono efficienti a causa della durezza del materiale da lavorare. Le lime e lamine diamantate vengono anche utilizzate per la lavorazione dell'acciaio temprato. Le temperature di lavoro sono così basse che non si ha usura chimica. Ovvero si sfrutta la maggiore durezza del granulo di diamante per ottenere una durata più lunga. Le lime per meccanica diamantate sono utilizzate in diversi settori, tra cui quello della costruzione di grossi utensili. Vengono fornite con manico ergonomico per lime. Le lime per meccanica diamantate vengono fornite con manico ergonomico. La granulometria D 251 si presta alla lavorazione dei materiali rinforzati con fibre (GFK/CFK).

Proprietà:

  • Forma: Mezzatonda appuntita
  • Larghezza metrica: 22 mm
  • Granulometria: D 251
  • Altezza: 6.5 mm
  • Lunghezza, rivestimento: 180 mm
  • Lunghezza, totale: 200 mm

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Limare con una pressione di contatto bassa, soprattutto sugli spigoli. Le lime diamantate intasate possono essere pulite con petrolio o detergente sintetico antistatico e con una spazzola per lime. In alternativa si può anche effettuare una pulizia a ultrasuoni. Spesso basta semplicemente batterle. Evitare di utilizzare grassi!
  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Spianatura; Rimozione di strati di ossido; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Materiali abrasivi
    • Acciai da cementazione
    • Duroplastici
    • Ferrite (materiale magnetico)
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Vetro
    • Grafite e carbone per elettrodi
    • Superleghe di nichel o titanio
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Ceramica tecnica
    • Acciai per utensili
    • Metallo duro
    • Materiali da lavorare: Materiali abrasivi; Acciai da cementazione; Duroplastici; Ferrite (materiale magnetico); Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Vetro; Grafite e carbone per elettrodi; Superleghe di nichel o titanio; Acciai con durezza > 54 HRC; Ceramica tecnica; Acciai per utensili; Metallo duro

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.