Lima con codolo fresata piatta 350 mm taglio 2, per sgrossare e spianare metalli teneri

Codice art.: 4007220015698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Lima fresata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220015698
EAN / GTIN 4007220015698
Codice del produttore 13101352
Numero-L L51060 604
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime fresate di PFERD TOOLS sono ideali per la sgrossatura. La forma fresata dei denti, la loro taglienza e l'ampio spazio scarica-truciolo impediscono l'intasamento della lima. Lima rettangolare con taglio su tre lati. Versione con codolo. Lati maggiori con taglio obliquo e rompitruciolo, lato inferiore con taglio dritto. Adatta per la lavorazione di geometrie ortogonali. Taglio obliquo adatto per qualsiasi tipo di sbavatura e spianatura su metalli teneri. I denti fresati e l’ampio spazio scarica-truciolo impediscono l’intasamento dell’utensile. Queste lime fresate vengono fornite in confezioni industriali.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 290
  • Larghezza metrica: 36 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 7 mm

Vantaggi:

  • Elevata aggressività.
  • Non si intasa grazie all'ampio spazio scarica-truciolo.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Scegliete il taglio 2 a 11 denti per inch per l’asportazione media.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Spianatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso tenero
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso tenero; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati