Manico per lime in plastica PH09 90 mm per lime per lime con codolo, lunghezza 100-150 mm

Codice art.: 4007220015483
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Fascicolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220015483
EAN / GTIN 4007220015483
Codice del produttore 12616109
Numero-L L51060 153
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Il programma PFERD TOOLS comprende manici per lime nelle diverse versioni e misure. Manici in legno per lime per seghe a catena, manici ergonomici per lime per meccanica, lime per affilare o raspe, manici a serraggio rapido per lime ad ago o di precisione: PFERD TOOLS offre impugnature per svariate lime. Manici ergonomici per lime, per lavorare nel massimo comfort e sicurezza.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: PH 09
  • Compatibile con lunghezza [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Compatibile con: tutti i codoli
  • Lunghezza, totale: 90 mm

Vantaggi:

  • La forma sagomata permette di lavorare senza eccessivo sforzo e in sicurezza.
  • Ottima trasmissione della forza e angolo lima ideale.
  • Le camere d’aria permettono di far evaporare l’umidità delle mani.
  • Robusto manico in plastica.
  • Non contiene plastificanti.