Spazzola per lime HBF filo d’acciaio Ø 0,15 mm

Codice art.: 4007220015315
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola per lime e raspe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220015315
EAN / GTIN 4007220015315
Codice del produttore 12601000
Numero-L L51060 377
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS propone un ampio programma di spazzole a uso manuale con varie forme e fili in diversi materiali. Con la spazzola per lime è possibile ripulire le lime dall’intasamento causato dai trucioli. Il filo d’acciaio è il materiale più utilizzato per i fili. Le spazzole in filo d’acciaio sono ideali per la lavorazione delle superfici e per la sbavatura. Il filo speciale PFERD TOOLS dispone di una elevata flessibilità e resistenza alla rottura. Garantisce una usura ottimale del filo e una durata molto lunga, anche con applicazioni estreme. La spazzola è dotata di robusta impugnatura in legno con fili d’acciaio resistente all’usura.

Proprietà:

  • Numero, file: 1
  • Sistema di alloggiamento: Uso manuale
  • Ø materiale dei fili: 0.15 mm
  • Materiale dei fili: Filo d’acciaio (ST)
  • Lunghezza, fili: 7 mm
  • Lunghezza, totale: 232 mm

Vantaggi:

  • Pulizia senza sforzo.
  • Lunga durata grazie all’utilizzo del filo speciale PFERD.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Irruvidimento
  • Tipi di macchina: Uso manuale