PFERD TOOLS Lima di precisione rifloirs, tipo 985 P, 150 mm, taglio svizzero 2, media-fine

Codice art.: 4007220015292
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Codice articolo 4007220015292
EAN / GTIN 4007220015292
Codice del produttore 12409852
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio incrociato per la fase avanzata nei lavori di precisione.
  • Lima rifloirs, lunghezza 150 mm (versione più piccola).

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 985P
  • Larghezza metrica: 3.2 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 150 mm

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)