PFERD TOOLS Lima di precisione rifloirs, tipo 750 P, 180 mm, taglio svizzero 0, grossa

Codice art.: 4007220014851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
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
Codice articolo 4007220014851
EAN / GTIN 4007220014851
Codice del produttore 12407500
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

  • Taglio incrociato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione.
  • Lima rifloirs, lunghezza 180 mm (versione media).

Proprietà:

  • Tipo PFERD TOOLS: 750P
  • Larghezza metrica: 9.5 mm
  • Taglio: 0
  • Lunghezza metrica: 180 mm
  • Altezza: 2.5 mm

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)