Lima per tornio piatta 300 mm taglio 1 per la sgrossatura e lo sbavo

Codice art.: 4007220011720
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Lima per tornio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220011720
EAN / GTIN 4007220011720
Codice del produttore 12119303
Numero-L L51130 76
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime speciali PFERD TOOLS sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati, due bordi non incisi. Forma H conforme alla DIN 7261. Rimozione di bave su parti in rotazione su tornio. Specifiche per la sbavatura dei pezzi sul tornio, con taglio speciale.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1612 DE
  • Larghezza metrica: 30 mm
  • Taglio: Taglio semplice
  • Lunghezza metrica: 300 mm
  • Altezza: 6.5 mm

Vantaggi:

  • La direzione invertita del taglio sui lati anteriore e posteriore della lima permette di allontanarsi dal mandrino mentre questo è in rotazione, garantendo così una lavorazione in sicurezza.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Altri metalli non ferrosi
    • Materie plastiche
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco

Download & documenti

Prodotti correlati