Descrizione:
Le lime speciali PFERD TOOLS sono utensili pensati per applicazioni particolari, ad esempio per la lavorazione di metalli teneri o duroplasti, per la rimozione di bave su parti in rotazione o per l’affilatura degli utensili da taglio. Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati, due bordi non incisi. Forma H conforme alla DIN 7261. Rimozione di bave su parti in rotazione su tornio. Specifiche per la sbavatura dei pezzi sul tornio, con taglio speciale.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1612 DE
- Larghezza metrica: 25 mm
- Taglio: Taglio semplice
- Lunghezza metrica: 250 mm
- Altezza: 6 mm
Vantaggi:
- La direzione invertita del taglio sui lati anteriore e posteriore della lima permette di allontanarsi dal mandrino mentre questo è in rotazione, garantendo così una lavorazione in sicurezza.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Altri metalli non ferrosi
- Materie plastiche
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Altri metalli non ferrosi; Materie plastiche; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco