Set di lime per meccanica 5 pz. in astuccio avvolgibile, 300 mm, taglio 1 per asportazione grossolana, sgrossatura

Codice art.: 4007220011478
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
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220011478
EAN / GTIN 4007220011478
Codice del produttore 11800551
Numero-L L51060 273
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • WR

Descrizione:

Gamma completa di assortimenti di lime di qualità, per utilizzo sia industriale, sia artigianale. Le lime sono protette da un astuccio avvolgibile in plastica per essere conservate nella valigetta degli attrezzi o nel banco. Ogni lima è provvista del proprio manico ergonomico per lime. Taglio incrociato per l’asportazione grossolana e lo sbavo.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 551
  • Versione: WR
  • Lunghezza metrica: 300 mm

Vantaggi:

  • Adatte per un’ampia rosa di applicazioni.
  • Incluso il pratico astuccio avvolgibile e compatto.
  • Capacità di asportazione uniforme e costante dalla punta al codolo.
  • Lunga durata.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare la lima per la sgrossatura oppure l’asportazione grossolana.
  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco