Set di lime per chiavi con manico in legno 6 pz, 100 mm, taglio 2 per lavori accurati e di finitura (265 K)

Codice art.: 4007220011362
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
Tipo di prodotto Lima dritta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220011362
EAN / GTIN 4007220011362
Codice del produttore 11700265
Numero-L L51060 192
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Il set comprende una selezione orientata all’applicazione di lime per chiavi. Sono dotate di manico in legno e confezionate all’interno di un astuccio in metallo. Le lime per chiavi sono disponibili solo come set e non singolarmente.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 265 K
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 100 mm

Vantaggi:

  • Molto versatile.
  • Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Finitura; Arrotondamento; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Fusioni d’acciaio
    • Rame
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco