Lima di ricambio con limitatore di profondità tipo 4130 9x6 mm 200 mm taglio 2 per ChainSharp KSSG 90

Codice art.: 4007220011218
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Lima per limitatore di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220011218
EAN / GTIN 4007220011218
Codice del produttore 11690202
Numero-L L51060 238
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

PFERD TOOLS offre una serie di lime di ricambio per svariati utensili di limatura. Oltre alle lime di ricambio per pialle per vernici e lime di ricambio per lime per bordi universali sono disponibili anche lime per seghe a catena e con limitatore di profondità per i dispositivi per affilare seghe a catena PFERD TOOLS. Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati. Compatibile con il dispositivo per affilare CHAIN SHARP KSSG.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 4130
  • Larghezza metrica: 9 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • Altezza: 6 mm

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione appositamente studiata per il limitatore di profondità.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati