Lima per seghe con bordi ad angolo retto piatta 250 mm, taglio 2 universale per affilatura

Codice art.: 4007220010921
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Lime per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220010921
EAN / GTIN 4007220010921
Codice del produttore 11607253
Numero-L L51060 251
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime piatte per seghe sono utensili versatili per affilare gli spigoli taglienti di seghe, coltelli e altri utensili con bordi metallici affilati. Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati. Forma E conforme alla DIN 7262. Taglio semplice per affilatura universale. È dotata di due bordi ad angolo retto. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1212
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 4.5 mm
  • Incl. manico: senza

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Download & documenti

Prodotti correlati