Raspa da maniscalco piatta 350 mm taglio a raspa 1/taglio a lima 1 per la lavorazione degli zoccoli

Codice art.: 4007220009901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
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
Tipo di prodotto Raspa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220009901
EAN / GTIN 4007220009901
Codice del produttore 11313351
Numero-L L51060 219
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le raspe da maniscalco PFERD TOOLS sono gli utensili preferiti da chi si occupa della cura degli zoccoli e della lavorazione della cheratina. Lima rettangolare con codolo e taglio su quattro lati, uno con taglio a raspa, uno con taglio incrociato, due bordi con taglio a lima. Forma B conforme alla DIN 7263. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 3510
  • Larghezza metrica: 40 mm
  • Taglio: Taglio a raspa/taglio a lima 1
  • Lunghezza metrica: 350 mm
  • Altezza: 6 mm
  • Incl. manico: senza

Vantaggi:

  • Utensile molto robusto.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno

Download & documenti

Prodotti correlati