• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raspa per legno piatta 250 mm, taglio 2 universale per sgrossare e spianare

Codice art.: 4007220009574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Raspa per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220009574
EAN / GTIN 4007220009574
Codice del produttore 11306252
Numero-L L51060 53
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Raspe di qualità PFERD TOOLS per la sgrossatura del legno. Lima rettangolare con taglio su tre lati, lati piatti con taglio a raspa, un bordo con taglio a lima, un bordo senza incisione. Forma A conforme alla DIN 7263. Versione con codolo. Taglio a raspa adatto a qualsiasi tipo di lavori di raspatura. Le lime vengono fornite in confezione industriale senza manico.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 1512
  • Larghezza metrica: 25 mm
  • Taglio: 2
  • Lunghezza metrica: 250 mm
  • Altezza: 7.5 mm
  • Incl. manico: senza

Vantaggi:

  • Capacità di asportazione elevata.
  • Ottimo scarico dei trucioli.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Bisellatura; Sbavatura; Arrotondamento; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura)
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Legno
    • Materiali da lavorare: Legno

Download & documenti

Prodotti correlati