Descrizione:
Piccole lime per eseguire lavori accurati e di finitura, utilizzate prevalentemente nella costruzione di stampi e forme. PFERD TOOLS produce queste lime in conformità con le prescrizioni della norma DIN 7283. Lima quadra rastremata, con codolo e taglio su quattro lati. Versione con codolo. Taglio incrociato per lavori di limatura universali. Queste lime per chiavi vengono fornite in confezioni POS con manico.
Proprietà:
- Tipo PFERD: 1147
- Larghezza metrica: 3 mm
- Taglio: 2
- Lunghezza metrica: 100 mm
- Incl. manico: manico in legno
Vantaggi:
- Molto versatile.
- Variante molto maneggevole per la lavorazione di pezzi particolareggiati.
Uso:
- Tipi di lavorazione: Sbavatura; Finitura; Affilatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di spigoli
- Tipi di macchina: Uso manuale
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Rame
- Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Rame; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Zinco