Lima per seghe a catena tonda Ø 7,0x200 mm Classic Line

Codice art.: 4007220005279
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 6 Articolo
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
Tipo di prodotto Lima per seghe a catena

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220005279
EAN / GTIN 4007220005279
Codice del produttore 11026203
Numero-L L51060 82
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Le lime per seghe a catena PFERD TOOLS sono ideali per l’affilatura di catene per seghe. Queste lime sono utilizzabili con un manico oppure, in combinazione con le lime con limitatore di profondità, con i dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP, amatissimi dagli utilizzatori. Le lime tonde per l’affilatura manuale di seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare il tagliente del dente delle seghe velocemente e senza graffi. Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima, senza sollecitazioni termiche. Taglio a spirale classico per chi preferisce una lavorazione più aggressiva.

Proprietà:

  • Tipo PFERD: 412 200
  • Forma: Tonda
  • Taglio: Classic Line
  • Lunghezza metrica: 200 mm
  • ø esterno metrico: 7 mm

Vantaggi:

  • Combinazione ottimale tra durata e capacità di asportazione, lima aggressiva per un’affilatura rapida.

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Affilatura
  • Tipi di macchina: Uso manuale

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiali da lavorare: Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Nota:

  • Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe.

Download & documenti

Prodotti correlati