Fresatrice verticale elettrica EDGE FINISH UWER 18/110 EF-R3/45 TK 230 volt 11.000-2.750 giri/min./1.750 watt

Codice art.: 4007220004272
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
Potenza assorbita 1750 W
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Fresa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220004272
EAN / GTIN 4007220004272
Codice del produttore 83500980
Numero-L L51050 1085
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Esecuzione:

  • in valigetta da trasporto

Descrizione:

Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La macchina per utensili elettrica con regolazione continua della velocità è particolarmente ideale per la lavorazione rapida e pulita degli spigoli. L’interruttore on/off è retrattile. La macchina per utensili e gli appositi accessori possono essere conservati in una valigetta. 4 m di cavo di alimentazione, 3 chiavi di serraggio, impugnatura antivibrazioni, mandrino per inserti con cuscinetto d'appoggio, set di viti per inserti

Proprietà:

  • Potenza assorbita: 1750 Watt
  • Potenza resa: 1150 Watt
  • Intervallo di numero di giri, da: 2750 RPM
  • Range di potenza fino: 11000 RPM
  • Versione: in valigetta da trasporto
  • Voltaggio, da: 230 Volt
  • Larghezza metrica: 70 mm
  • Lunghezza metrica: 500 mm
  • Peso netto: 7.36 kg
  • Ø filettatura: M14
  • Altezza: 150 mm

Vantaggi:

  • L’elettronica digitale consente di mantenere costante il numero di giri impostato.
  • Protezione da sovraccarico.
  • Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
  • Ripristino dell’avvio dolce in caso di caduta di tensione (USP).
  • Massimo comfort di lavoro e grande maneggevolezza grazie alla struttura ergonomica e all'aptica perfezionata.

Fornitura:

  • Gli inserti non sono compresi.

Nota:

  • Non utilizzare mai inserti danneggiati! Pericolo di rottura!