Descrizione:
	
	
                
                    
		Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura. Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD TOOLS utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD TOOLS con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Numero, trecce: 30 Stück
 - Confezioni: Confezione POS
 - Giri/min., max: 9000 RPM
 - Giri/min., opz., da: 3600 RPM
 - Giri/min., opz., fino a: 8500 RPM
 - Larghezza metrica: 13 mm
 - Sistema di alloggiamento: Filettatura
 - Ø materiale dei fili: 0.5 mm
 - ø esterno metrico: 178 mm
 - Ø filettatura: M14x2
 - Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
 - Lunghezza, fili: 38 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		- La spazzola è sgrassata e non rilascia residui di olio sul pezzo.
 - Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
 - Ottima resistenza alla corrosione.
 
 
                
                
            
                
	
		Uso:
	
	
                
                    
		- Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
 - Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
 - Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari
 
 
                
                
            
                
	
		Materiale:
	
	
                
                    
		- Materiali da lavorare: 
- Alluminio
 -  Bronzo
 -  Leghe a base di cobalto
 -  Metallo non ferroso duro
 -  Metalli termoresistenti
 -  Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
 -  Superleghe di nichel o titanio
 -  Altri metalli non ferrosi
 -  Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
 -  Acciaio INOX
 -  Titanio
 -  Leghe di titanio
 - Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio