Descrizione:
Le ruote abrasive POLINOX sono costituite da non tessuto poliammidico abrasivo. Il non tessuto è costituito da lamelle disposte radialmente, tra le quali è inserito uno strato di tessuto abrasivo. Questa combinazione migliora la capacità di asportazione del materiale dell’utensile e permette di realizzare una prima finitura della superficie. Questo utensile è adatto per lavorare superfici di media grandezza con smerigliatrici angolari normali e per saldature a gola, a velocità regolabile. Si può montare direttamente sul mandrino della macchina senza dover usare altri accessori. L’utensile è indicato principalmente per la lavorazione di grandi superfici.
Proprietà:
- Giri/min., max: 6000 RPM
- Giri/min., opz.: 3000 RPM
- Larghezza metrica: 50 mm
- Ø foro: 0 mm
- Abrasivo: Corindone A
- ø esterno metrico: 100 mm
- Ø filettatura: M14
- Granulometria: 180
Vantaggi:
- Si adattano perfettamente ai contorni grazie alla sua elevata flessibilità.
- Taglio freddo e ridotta sollecitazione termica del pezzo in lavorazione.
- L'utensile non si intasa grazie alla struttura aperta e flessibile del materiale in tessuto non tessuto.
Uso:
- Suggerimenti di applicazione: Per ottenere i migliori risultati si consiglia una velocità di taglio di 10–20 m/s. In questo modo si ottiene un compromesso ideale tra capacità di asportazione, qualità della superficie, sollecitazione termica del pezzo in lavorazione e usura dell'utensile.
- Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
- Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria
Materiale:
- Materiali da lavorare:
- Alluminio
- Ottone
- Bronzo
- Fusioni d’acciaio
- Leghe a base di cobalto
- Rame
- Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
- Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
- Acciaio INOX
- Acciai con durezza > 54 HRC
- Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titanio
- Leghe di titanio
- Zinco
- Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco
Nota:
- La velocità periferica massima consentita è di 32 m/s.
- Per motivi di sicurezza non si deve mai superare il numero di giri massimo indicato.