Ruota abrasiva in non tessuto POLINOX PNG Ø 125x50 mm, filettatura 5/8-11 A280 per finitura e finish

Codice art.: 4007220002698
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
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
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tela fessurata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4007220002698
EAN / GTIN 4007220002698
Codice del produttore 44642523
Numero-L L51050 1541
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

Costituite da più strisce di tessuto non tessuto leggermente ondulate, avvolte intorno a un nucleo metallico. La disposizione aperta e l’elevata flessibilità del tessuto non tessuto abrasivo consente un eccezionale adattamento dell’utensile ai contorni del pezzo e una satinatura perfetta di superfici, profilati e tubi. Il tessuto non tessuto è costituito da dischi con disposizione assiale e compattati. Poiché i singoli dischi non sono incollati uno all’altro, l’utensile è in grado di adattarsi ai contorni ad es. nella lavorazione di profilati e tubi.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 3800 RPM
  • Giri/min., opz.: 2300 RPM
  • Larghezza metrica: 50 mm
  • Ø foro: 0 mm
  • Abrasivo: Corindone A
  • ø esterno metrico: 125 mm
  • Ø filettatura: 5/8-11
  • Granulometria: 280

Uso:

  • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Finitura graduale; Irruvidimento; Satinare (opacizzare e satinare); Lavorazione di superfici
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Smerigliatrici a batteria

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Alluminio
    • Ottone
    • Bronzo
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Rame
    • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciai con durezza > 54 HRC
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Zinco
    • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciai con durezza > 54 HRC; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplasti; Titanio; Leghe di titanio; Zinco

Fornitura:

  • Il perno di bloccaggio compatibile deve essere ordinato a parte.

Download & documenti

Prodotti correlati