Disco da taglio diamantato DG 230x2,6x22,23 mm PSF per il taglio di pietra/calcestruzzo, elevata qualità di taglio

Codice art.: 4007220000106
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
Codice articolo 4007220000106
EAN / GTIN 4007220000106
Codice del produttore 68300050
Numero-L L51700 101096
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrizione

Descrizione:

I dischi da taglio diamantati PFERD TOOLS vengono prodotti osservando i più rigorosi standard di qualità e di sicurezza. Garantiscono risultati di taglio ottimali e permettono di lavorare in modo economico diversi materiali, ad es. calcestruzzo, calcestruzzo lavato, klinker, pietre dure, granito e altri materiali edili abrasivi. L'ampia gamma di prodotti offre l'utensile risolutivo ottimale per qualsiasi tipo di lavorazione. Utensile universale con corona continua a settori per tagli confortevoli (TURBO) con ottime capacità di taglio e buona durata.

Proprietà:

  • Giri/min., max: 6600 RPM
  • Forma: 1A1R / DG
  • Larghezza metrica: 2.6 mm
  • Ø foro: 22.23 mm
  • Abrasivo: Diamante
  • ø esterno metrico: 230 mm
  • Altezza, rivestimento: 7 mm

Vantaggi:

  • Diamanti di elevata qualità.
  • Taglienza eccellente e tempi di taglio brevi.
  • Lunga durata.
  • Elevato comfort di taglio.
  • Grande convenienza.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: La smerigliatura a umido generalmente è da preferire rispetto a quella a secco. Nella lavorazione a umido, l’utensile si usura di meno e diminuisce il rischio di danni termici al pezzo e di produzione di polvere. Applicare una bassa pressione di contatto per evitare il surriscaldamento dell’utensile. Adatti per le smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza.
  • Tipi di lavorazione: Tagliare; Praticare aperture
  • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Mattoni
    • Calcestruzzo armato
    • Calcestruzzo
    • Materiali da lavorare: Mattoni; Calcestruzzo armato; Calcestruzzo

Fornitura:

  • Su richiesta sono disponibili utensili e soluzioni customizzate.