Barra di aspirazione, 1000 mm, a V.

Codice art.: 4.777-080.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4.777-080.0
EAN / GTIN 4054278241487
Codice del produttore 4.777-080.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di aspirazione a V lunga 1000 mm con livella a bolla d'aria fissa per una regolazione precisa e rulli di supporto che mantengono sempre la distanza definita dal pavimento. La pressione di contatto viene mantenuta costante anche attraverso i pesi aggiuntivi forniti, mentre il design ottimizzato per il flusso dell'ugello di aspirazione aumenta la qualità di aspirazione e riduce le ostruzioni. Labbri di aspirazione trasparenti scanalati, facili da sostituire e utilizzabili a 4 vie realizzati in poliuretano resistente all'usura e all'olio garantiscono le migliori proprietà di scorrevolezza su tutti i pavimenti comuni e in particolare sulle articolazioni.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 1000 x 235 x 125 mm
  • Numero di dispositivi Pro: 1 pezzi
  • Colore: Trasparente
  • Forma: A forma di V.
  • peso con confezione: 6,1 kg
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Quantità: 1 pezzi

Fornitura:

Labbri di aspirazione di tipo resistenti all'olio

Download & documenti

Prodotti correlati