• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ugello triplo, 033

Codice art.: 4.767-146.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4.767-146.0
EAN / GTIN 4039784296121
Codice del produttore 4.767-146.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Ugello triplo commutabile manualmente. Robusto, durevole e resistente allo sporco. Comodo passaggio tra getti ad alta pressione (0°), piatti ad alta pressione (25°) e piatti a bassa pressione (40°). Sulle unità dotate di iniettore, il getto piatto a bassa pressione viene utilizzato per aspirare e applicare il detergente. attacco M 18 x 1,5.

Proprietà:

  • filettatura attacco: M 18
  • Dimensioni ugello: 33
  • peso con confezione: 0,3 kg
  • Max. Pressione: 300 bar
  • Temperatura: Max. 80 °C.