Tagliatubi per pulizia tubi D30/090

Codice art.: 4.765-010.0
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
Codice articolo 4.765-010.0
EAN / GTIN 4054278533773
Codice del produttore 4.765-010.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

L'innovativa e potente pistola per la pulizia dei tubi (Ø 30 mm) combina i vantaggi di una pistola per la pulizia dello sporco con le caratteristiche degli ugelli per la pulizia dei tubi. Il getto a punta rotante dell'ugello del rotore è diretto in avanti ed elimina anche lo sporco più ostinato. I tre fasci, orientati all'indietro con un angolo di 30°, forniscono l'alimentazione necessaria e garantiscono una manipolazione confortevole.

Proprietà:

  • Diametro: 30 mm
  • Dimensioni ugello: 90
  • peso con confezione: 7.114 g
  • Filettatura: R 1/8″