Taglierine per detriti, 045

Codice art.: 4.763-988.0
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
Codice articolo 4.763-988.0
EAN / GTIN 4002667367812
Codice del produttore 4.763-988.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Tagliapolvere - getto a punta rotante - prestazioni di pulizia 10 volte superiori. Massima durata grazie all'ugello/anello cuscinetto in ceramica max. 300 bar/30 MPa, 85 °C..

Proprietà:

  • filettatura attacco: M 18
  • Dimensioni ugello: 45
  • peso con confezione: 0,5 kg
  • Max. Pressione: 300 bar
  • Temperatura: Max. 85 °C.