bocchetta di aspirazione piatta, NT, attacco inconfondibili Z22, DN 40, plastica, 290 mm

Codice art.: 4.763-243.0
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
Codice articolo 4.763-243.0
EAN / GTIN 4002667078152
Codice del produttore 4.763-243.0
Numero-L L00950 186633
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il bocchetta di aspirazione piatta in plastica (DN 40), con il suo caratteristico collegamento a vite, consente l'aspirazione in fessure e angoli. Lunghezza: 290 mm.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 342 x 48 x 48 mm
  • Peso: 0,1 kg
  • peso con confezione: 0,1 kg
  • Lunghezza: 290 mm
  • Quantità: 1 pezzi
  • Diametro nominale standard: 40 mm