Spazzatrice antistatica, setole corte

Codice art.: 4.762-686.0
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
Codice articolo 4.762-686.0
EAN / GTIN 4066529067180
Codice del produttore 4.762-686.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Kärcher rullo per spazzatrice antistatico sviluppato appositamente per la pulizia di superfici estese di rivestimenti per pavimenti in tessuto. Grazie alle setole corte, il rullo rimuove le impurità fibrose, come l'abrasione tessile delle palle da tennis o degli indumenti, con la massima delicatezza ed è quindi particolarmente adatto per l'uso nei campi da tennis. Grazie alla miscela di materiali specifici delle setole, la carica elettrostatica viene efficacemente evitata e la sicurezza dell'utente è garantita.

Proprietà:

  • Tipo di pennello: Antistatico
  • Diametro: 210 mm
  • peso con confezione: 1,6 kg
  • Lunghezza accessorio: 450 mm