Spazzola a rullo 500 morbida

Codice art.: 4.762-623.0
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
Codice articolo 4.762-623.0
EAN / GTIN 4054278821993
Codice del produttore 4.762-623.0
Numero-L L00950 231856
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Accessorio spazzola morbida per l'uso con azionamento ad acqua (4.762-584.0). Ideale per la pulizia di vetri e sistemi solari. sistema a cambio rapido semplice e arresto sicuro sulla guida.

Proprietà:

  • peso con confezione: 1,7 kg
  • Temperatura di alimentazione: 40 °C

Vantaggi:

Pulizia senza striature e vicino al bordo:
  • Setole laterali come protezione ammortizzante e per la pulizia in prossimità dei bordi.
  • Risultati di pulizia senza strisce grazie alle setole angolate al centro della spazzola.
Codifica a colori intuitiva:
  • La codifica a colori semplifica la scelta dell'accessorio per spazzola corretto.
Meccanismo di cambio rapido:
  • Sostituzione rapida della spazzola per un facile adattamento all'attività di pulizia.