Descrizione:
Oltre a un'ampia gamma di applicazioni ad alta o bassa pressione per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari, l'asta telescopica TL 10 C consente anche applicazioni di aspirazione come l'estrazione della polvere dai tubi. Costituito da fibra di carbonio di alta qualità e grazie ai pratici dispositivi di fissaggio a sgancio rapido e alla forza di serraggio regolabile senza utensili, può essere telescopico fino a 10 metri in modo particolarmente semplice, il TL 10 C vanta massima rigidità e peso minimo. La protezione anti-rotazione integrata e il supporto rotante garantiscono un lavoro ancora più sicuro ed ergonomico. Il supporto è dotato anche di un gancio per il fissaggio sicuro di una cinghia.
Proprietà:
- filettatura attacco: M 18
- Elementi: 7
- peso con confezione: 9,3 kg
- Lunghezza del manico telescopico: 2,2 – 10 m
- Materiale: Carbonio
- Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Multifunzione:- Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua di osmosi.
Massima ergonomia:- Barre anti-rotazione per lavorare in modo sicuro ed ergonomico.
- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido per il rilascio rapido e semplice del morsetto dell'asta.
Elevata facilità d'uso:- Regolazione senza attrezzi dell'effetto di serraggio sui dispositivi di fissaggio a rilascio rapido.
- Utilizzare un gancio a morsetto per guidare il tubo flessibile dell'acqua all'esterno dell'asta.
Massima sicurezza:- Il tappo estraibile tattile e visivo impedisce lo smontaggio involontario.
- Per la pulizia ad alta pressione o a bassa pressione con spazzole per lavaggio.
- Il supporto girevole garantisce un lavoro facile ed ergonomico.
- Supporto con gancio per il fissaggio dell'ancoraggio e del telaio di supporto.
- Elemento dell'asta di base elettricamente non conduttivo.
Fornitura:
Aspirazione adattatori; antirotazione; arresto estensibile; supporto rotante; gancio per tubo flessibile; regolazione della forza di serraggio senza utensili