Descrizione:
Asta telescopica ibrida multifunzionale TL 10 H con esclusiva protezione anti-torsione per un lavoro ancora più sicuro ed ergonomico. La sua lunghezza estendibile fino a 10 metri consente di eseguire senza sforzo lavori di pulizia con acqua di osmosi su finestre, facciate o pannelli solari. È adatto sia per la pulizia a bassa pressione con busti di lavaggio che, dotato di adattatori appropriati, per le attività ad alta pressione. Sono possibili anche applicazioni di aspirazione. Realizzato in una speciale miscela di fibra di carbonio, il modello TL 10 H è anche particolarmente rigido e leggero. In combinazione con il piedistallo rotante, a cui può essere collegata anche una cinghia di trasporto, i dispositivi di fissaggio a sgancio rapido per un facile movimento telescopico e la forza di serraggio regolabile singolarmente e senza attrezzi, offre all'utente il massimo comfort di lavoro.
Proprietà:
- filettatura attacco: M 18
- Elementi: 7
- peso con confezione: 9,5 kg
- Lunghezza del manico telescopico: 2,2 – 10 m
- Materiale: Ibridi
- Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Multifunzione:- Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua di osmosi.
Massima ergonomia:- Barre anti-rotazione per lavorare in modo sicuro ed ergonomico.
- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido per il rilascio rapido e semplice del morsetto dell'asta.
Elevata facilità d'uso:- Regolazione senza attrezzi dell'effetto di serraggio sui dispositivi di fissaggio a rilascio rapido.
- Utilizzare un gancio a morsetto per guidare il tubo flessibile dell'acqua all'esterno dell'asta.
Massima sicurezza:- Il tappo estraibile tattile e visivo impedisce lo smontaggio involontario.
- Per la pulizia ad alta pressione o a bassa pressione con spazzole per lavaggio.
- Il supporto girevole garantisce un lavoro facile ed ergonomico.
- Supporto con gancio per il fissaggio dell'ancoraggio e del telaio di supporto.
- Elemento dell'asta di base elettricamente non conduttivo.