Asta telescopica TL 7 H..

Codice art.: 4.762-610.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4.762-610.0
EAN / GTIN 4054278716411
Codice del produttore 4.762-610.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Per la pulizia di finestre, facciate o pannelli solari con acqua di osmosi, con spazzole a bassa pressione e per lavaggio o ad alta pressione: Il nostro palo telescopico ibrido TL 7 H con una portata fino a 7 metri può essere utilizzato in modo multifunzionale. Realizzato in una speciale miscela di fibra di carbonio, offre un elevato livello di rigidità e allo stesso tempo un peso molto basso. Gli innovativi dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda ritrazione e estensione, mentre la protezione anti-torsione integrata e il supporto girevole garantiscono la massima ergonomia. La regolazione individuale e senza utensili della forza di serraggio facilita anche la manipolazione. Una cinghia per il trasporto può essere utilizzata anche mediante un gancio sulla base.

Proprietà:

  • filettatura attacco: M 18
  • Elementi: 5
  • peso con confezione: 4,6 kg
  • Lunghezza del manico telescopico: 2 – 7 m
  • Materiale: Ibridi
  • Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.

Vantaggi:

Multifunzione:
  • Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua di osmosi.
Massima ergonomia:
  • Barre anti-rotazione per lavorare in modo sicuro ed ergonomico.
  • Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido per il rilascio rapido e semplice del morsetto dell'asta.
Elevata facilità d'uso:
  • Regolazione senza attrezzi dell'effetto di serraggio sui dispositivi di fissaggio a rilascio rapido.
  • Utilizzare un gancio a morsetto per guidare il tubo flessibile dell'acqua all'esterno dell'asta.
Massima sicurezza:
  • Il tappo estraibile tattile e visivo impedisce lo smontaggio involontario.
  • Per la pulizia ad alta pressione o a bassa pressione con spazzole per lavaggio.
  • Il supporto girevole garantisce un lavoro facile ed ergonomico.
  • Supporto con gancio per il fissaggio dell'ancoraggio e del telaio di supporto.
  • Elemento dell'asta di base elettricamente non conduttivo.

Download & documenti

Prodotti correlati