Descrizione:
Ideale per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con spazzole e acqua di osmosi, il palo telescopico TL 7 F, lungo fino a 7 metri, è realizzato in fibra di vetro. I pratici dispositivi di fissaggio a sgancio rapido consentono una comoda ritrazione ed estensione e la forza di serraggio può essere regolata singolarmente senza sforzo e senza utensili. Un supporto girevole rende il lavoro particolarmente facile ed ergonomico; se necessario, è possibile collegare una cinghia direttamente al supporto.
Proprietà:
- filettatura attacco: M 18
- Elementi: 5
- peso con confezione: 5,1 kg
- Lunghezza del manico telescopico: 2 – 7 m
- Materiale: Fibra di vetro
- Temperatura di alimentazione: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Multifunzione:- Per la pulizia di finestre, facciate e pannelli solari con acqua di osmosi.
Massima ergonomia:- Dispositivi di fissaggio a sgancio rapido per il rilascio rapido e semplice del morsetto dell'asta.
Elevata facilità d'uso:- Regolazione senza attrezzi dell'effetto di serraggio sui dispositivi di fissaggio a rilascio rapido.
- Utilizzare un gancio a morsetto per guidare il tubo flessibile dell'acqua all'esterno dell'asta.
Massima sicurezza:- Il tappo estraibile tattile e visivo impedisce lo smontaggio involontario.
- Per la pulizia ad alta pressione o a bassa pressione con spazzole per lavaggio.
- Il supporto girevole garantisce un lavoro facile ed ergonomico.
- Supporto con gancio per il fissaggio dell'ancoraggio e del telaio di supporto.
- Elemento dell'asta di base elettricamente non conduttivo.