Rullo a spazzola, duro, rosso, CV 48/2

Codice art.: 4.762-488.0
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
Codice articolo 4.762-488.0
EAN / GTIN 4039784444003
Codice del produttore 4.762-488.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Rullo a spazzola lungo 450 mm per tutti gli aspirapolvere per tappeti CV 48/2. Il rullo è dotato di setole in poliammide dure, rosse e lunghe 10 mm ed è particolarmente adatto per la pulizia di pavimenti in feltro ad ago, ad esempio. diametri di setole: 0,30 millimetri.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 450 x 58 x 62 mm
  • Lunghezza spazzola: 450 mm
  • Colore: Rosso
  • Peso: 0,3 kg
  • peso con confezione: 0,3 kg
  • Durezza: Dura
  • Quantità: 1 pezzi