Set accessori serbatoio RM 2,5 L.

Codice art.: 4.400-108.0
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
Codice articolo 4.400-108.0
EAN / GTIN 4066529043245
Codice del produttore 4.400-108.0
Numero-L L00950 237840
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Questo contenitore di detergente con un volume di 2,5 litri è adatto solo per lavatrici adatte con sistema di dosaggio del detergente PER LATTINE. È dotato di un'ampia apertura di riempimento, che semplifica il riempimento dei detergenti. Grazie al sistema di collegamento rapido integrato, quando si sostituisce il contenitore, il tubo flessibile di aspirazione del detergente rimane nel contenitore; è necessario rimuovere solo il raccordo. Ciò consente al sistema di evitare il contatto diretto dell'utente con il detergente durante la sostituzione delle taniche.

Proprietà:

  • Numero di dispositivi Pro: 1 pezzi
  • Colore: Trasparente
  • peso con confezione: 0,3 kg
  • Quantità: 1 pezzi