Ugello per tappetini in pietra/superfici dure

Codice art.: 4.130-117.0
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
Codice articolo 4.130-117.0
EAN / GTIN 4002667400366
Codice del produttore 4.130-117.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Per la pulizia di tappeti in pietra con un dispositivo di estrazione a spruzzo.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 642 x 430 x 120 mm
  • Larghezza: 330 mm
  • Peso: 1,7 kg
  • peso con confezione: 2,6 kg
  • Diametro nominale standard: 32 mm