Pistola a spruzzo/aspirazione Puzzi

Codice art.: 4.130-000.0
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
Codice articolo 4.130-000.0
EAN / GTIN 4039784997684
Codice del produttore 4.130-000.0
Numero-L L00950 183390
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola a spruzzo/aspirazione sviluppata per un uso versatile con gli ugelli per tappezzeria, giunti o pavimenti dei nostri aspirapolvere per lavavetri Puzzi. Particolarmente facile da usare, garantisce una pulizia senza sforzo di tappezzeria, tappeti e altre superfici tessili. La finestra di visualizzazione integrata consente di visualizzare in qualsiasi momento la flotta di detriti aspirati. Con attacco per tubi flessibili spray/aspirazione in DN 32.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 340 x 250 x 50 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • peso con confezione: 0,4 kg
  • Diametro nominale standard: 32 mm