Descrizione:
La nuova pistola per la pulizia dello sporco prestazioni (dimensione ugello 030) offre una potenza di pulizia concentrata. Le perdite di potenza interne sono state ridotte al minimo e la qualità del fascio è stata notevolmente migliorata, con prestazioni di pulizia e superficie fino al 50% superiori rispetto al suo predecessore. Inoltre, grazie al getto a punta rotante, raggiunge prestazioni di pulizia 10 volte superiori rispetto agli ugelli ad alta pressione tradizionali. Con ugello in ceramica e anello cuscinetto per la massima durata. Per l'uso con temperatura dell'acqua max. 180 bar/18 MPa e 60 °C.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 90 x 57 x 57 mm
- filettatura attacco: FACILE!blocco
- Dimensioni ugello: 30 mm
- Peso: 0,2 kg
- peso con confezione: 0,2 kg
- Dimensioni: Piccole
- pressione max .: 180 bar
- Temperatura: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Prestazioni di pulizia e superficie fino al 50% superiori rispetto al modello precedente:- Notevole risparmio di tempo.
Perdita di potenza ridotta al minimo e migliore qualità del fascio:- Grazie a un maggiore effetto pulente, viene rimossa anche la sporcizia più ostinata.
Il getto a punta rotante dell'ugello del rotore combina i vantaggi del getto a punta e piatto:- Elevata potenza pulente con elevate prestazioni di superficie allo stesso tempo.
Ugello in ceramica e anello cuscinetto in ceramica:Elevate prestazioni di pulizia:- Rimuovere rapidamente lo sporco più ostinato.