Descrizione:
	
	
                
                    
		Grazie al rivestimento stabile in nichel sulla base, la lancia in schiuma Duo Advanced da 3 tazze di alta qualità con angolo di spruzzo regolabile in modo flessibile è particolarmente adatta per l'uso di detergenti aggressivi. Progettata per lavori di pulizia con pulitori ad alta pressione Kärcher con funzione di servocomando e portata oraria da 900 a 2.500 litri, la lancia in schiuma consente il passaggio diretto al getto ad alta pressione. Il modello Duo Advanced 3 è dotato anche di un contenitore per detersivo da 2 litri, ergonomico e stabile, con una presa aggiuntiva sul collo e un'ampia apertura di riempimento. La regolazione involontaria del dosaggio del detergente è quasi impossibile grazie alla precisa opzione di dosaggio a 3 stadi tramite un orifizio integrato.
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- filettatura attacco: FACILE!blocco
 - Dosaggio: 1 / 2 / 4%
 - Dimensioni ugello: 38 mm
 - portata: 900 – 2500 l/h
 - peso con confezione: 1,5 kg
 - Max. Pressione: 300 bar
 - Capacità del serbatoio: 2 l
 - Temperatura: Max. 60 °C.
 
 
                
                
            
                
	
		Vantaggi:
	
	
                
                    
		Dosaggio del detergente con apertura integrata:- Consente un dosaggio preciso del detergente in 3 fasi.
 - Per una qualità ottimale della schiuma.
 
Corpo base con rivestimento in nichel resistente:- versione molto robusto e durevole.
 
Regolazione flessibile dell'angolo di irrorazione:- Getto di schiuma molto preciso.
 
Commutazione diretta tra prodotti chimici per la pulizia e pulizia ad alta pressione:- Risparmio di tempo, in quanto non è necessario sostituire la lancia spray o gli accessori.
 
Contenitore ergonomico per detergente da 2 litri:- Consente operazioni di pulizia lunghe e senza fatica.
 - Previene potenziali sovradosi del detergente.
 - Consente l'uso di detergenti più aggressivi quando necessario.
 - Consente di lavorare in sicurezza su lunghe distanze.