Descrizione:
Con la lancia in schiuma Duo ADVANCED da 2 tazze, Kärcher offre una soluzione perfetta per le applicazioni di pulizia con pulitori ad alta pressione che hanno una velocità variabile da 700 a 800 l/h, ma non sono dotati di servocomando. La lancia in schiuma consente il passaggio diretto al funzionamento ad alta pressione e, grazie al robusto corpo di base con un rivestimento stabile in nichel, è anche facilmente adatta per l'uso di detergenti aggressivi, trasportati con un serbatoio molto stabile da 2 litri con un'ampia apertura di riempimento e una presa aggiuntiva sul collo. L'angolo di spruzzo della lancia in schiuma Duo ADVANCED da 2 tazze può essere regolato in modo flessibile secondo necessità. Un orifizio integrato impedisce in modo efficace la regolazione involontaria del dosaggio preciso del detergente a 3 stadi.
Proprietà:
- filettatura attacco: FACILE!blocco
- Dosaggio: 1 / 2 / 4%
- Dimensioni ugello: 45 mm
- portata: 700 – 800 l/h
- peso con confezione: 1,5 kg
- Max. Pressione: 300 bar
- Capacità del serbatoio: 2 l
- Temperatura: Max. 60 °C.
Vantaggi:
Dosaggio del detergente con apertura integrata:- Consente un dosaggio preciso del detergente in 3 fasi.
- Per una qualità ottimale della schiuma.
Corpo base con rivestimento in nichel resistente:- versione molto robusto e durevole.
Regolazione flessibile dell'angolo di irrorazione:- Getto di schiuma molto preciso.
Commutazione diretta tra prodotti chimici per la pulizia e pulizia ad alta pressione:- Risparmio di tempo, in quanto non è necessario sostituire la lancia spray o gli accessori.
Contenitore ergonomico per detergente da 2 litri:- Consente operazioni di pulizia lunghe e senza fatica.
- Previene potenziali sovradosi del detergente.
- Consente l'uso di detergenti più aggressivi quando necessario.
- Consente di lavorare in sicurezza su lunghe distanze.