Mole troncatrici 115x2,5x22,23 mm A30N PREMIUM non ferroso

Codice art.: 39624
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39624
EAN / GTIN 9003170396240
Codice del produttore 39624
Numero-L L50150 140
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio PREMIUM per smerigliatrici angolari è un utensile ad alte prestazioni che rende il taglio dei metalli non ferrosi un gioco da ragazzi. È stato sviluppato appositamente per materiali come l’alluminio e consente un taglio liscio e professionale con il minimo sforzo. Le nuove specifiche impediscono l’intasamento e l’ottundimento dovuti all’abrasione del materiale, il che significa che può essere utilizzato per un periodo particolarmente lungo e con prestazioni costanti.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
  • Grandezza della grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Materiali adatti: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 N- BFX A
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametro del contenitore: 115 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foro: 22,23 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Le nuove specifiche impediscono l’intasamento e l’ottundimento del disco
  • Le specifiche e il metodo di produzione consentono di ottenere i tempi di taglio più brevi

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di metalli non ferrosi, come alluminio, bronzo di alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, ottone, alpacca e titanio.

Raccomandazioni:

  • 1,0 - 1,9 mm per un taglio più rapido e una formazione di bave minima
  • Da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità dell’utensile

Particolarità:
  • Perfetto per il taglio di metalli non ferrosi
  • Eccezionale capacità di taglio
  • Durata particolarmente lunga