Mazzuola antirimbalzo, molto dura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda 50, 365 mm ()

Codice art.: 39021
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 39021
EAN / GTIN 4010995390211
Codice del produttore 39021
Numero-L L60070 3893
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa bianca / molto dura: ad esempio per industria pesante ed edile, costruzione di stampi, costruzione di strade, giardinaggio e agricoltura.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.
  • Marchio GS.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 50
  • Lunghezza totale (mm): 365
  • Altezza testa del martello (mm): 135
  • con batteria / batteria ricaricabile: No