Lama di ricambio electric Chiave a tubo esagonale per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric 8.0 mm x 136 mm ()

Codice art.: 38926
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38926
EAN / GTIN 4010995389260
Codice del produttore 38926
Numero-L L60070 3489
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Basso ingombro grazie al sistema completo di lame intercambiabili
  • Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC
  • Impiego: In combinazione con il giravite dinamometrico con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S T electric, adatto per l'avvitamento controllato fino alla coppia meccanica assegnata, ad esempio per le attività di montaggio industriale
  • Nel lavoro su parti sotto tensione elettrica, la sicurezza dell'utilizzatore è al primo posto
  • La lama di ricambio electric consente, in combinazione con il giravite dinamometrico isolato con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S electric, il serraggio e lo sbloccaggio controllati di viti
  • La lama di ricambio viene sottoposta a controllo singolo in conformità alla norma internazionale IEC 60900 e consente di lavorare in sicurezza su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC
  • Compatibile solo con il giravite dinamometrico con impugnatura a T Wiha TorqueVario®-S T electric
  • A norma IEC 60900

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (mm): 8
  • Valore di coppia max (Nm): 10
  • Lunghezza totale (mm): 136
  • con batteria / batteria ricaricabile: No