Micrometro digitale per lamiera IP65, 0-25 mm, Digimatic, incudine / mandrino piatto

Codice art.: 389-251-30
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 389-251-30
EAN / GTIN 4946368689180
Codice del produttore 389-251-30
Numero-L L40010 11081
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro è dotato di una lunga staffa per misurare lo spessore della lamiera.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 25
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
Scala: manicotto della scala cromato satinato, Ø 18 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
Forza di misura: 3-8
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria/ 2x batterie (389-514)
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 2,4 anni, circa 1,8 anni (389-514)

Download & documenti

Prodotti correlati