Gilet termico elegante da donna nero XXL

Codice art.: 388120329900XXL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 388120329900XXL
EAN / GTIN 7330509920305
Codice del produttore 388120329900XXL
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Il gilet con tecnologia di riscaldamento intelligente Clim8® riconosce quando la temperatura corporea si abbassa e si riscalda nuovamente. La tecnologia integrata è personalizzabile e funziona con un termostato e un computer che misurano continuamente la temperatura corporea e regolano di conseguenza il calore nel gilet utilizzando elementi alimentati a batteria. Inoltre, il gilet è anche lavabile, rendendo questo capo di Blåkläder e Clim8® un successo innovativo! Batteria e caricatore inclusi. Disponibile anche come modello da uomo 3880. Informazioni importanti prima del lavaggio e del ricamo: Rimuovere la batteria prima del lavaggio e proteggere la spina del gilet coprendo la lunghezza del cavo con la copertura di plastica fissata al cavo. Per ottenere i migliori risultati ed evitare di danneggiare gli elementi riscaldanti, si consiglia di applicare il ricamo sulla parte inferiore della schiena.