Lama intercambiabile TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a chiave 75 mm ()

Codice art.: 38810
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38810
EAN / GTIN 4010995388102
Codice del produttore 38810
Numero-L L60070 3141
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
  • Vantaggi: Diametro molto snello della punta per viti di difficile accesso.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • TORX® 1: T10
  • Valore di coppia max (Nm): 3.8
  • Diametro Lama esagonale (mm): 4
  • Lunghezza totale (mm): 75
  • Lunghezza lama visibile (mm): 20
  • con batteria / batteria ricaricabile: No