Piastra sottovuoto VAC-MAT, Modello: V3

Codice art.: 385032 V3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 600 mm
Larghezza 400 mm
Altezza 30 mm
Peso 20 kg
Tipo di prodotto Piastra di serraggio per vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 385032 V3
EAN / GTIN 2050001717559
Codice del produttore 82825
Produttore/persona responsabile Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio ad alta resistenza. Possibilità di ampliamento modulare grazie agli elementi di collegamento.
Incluso fori ZeroClamp 12M10, interasse da 200 mm.

Uso:

Serraggi sottovuoto di plastica, vetro, metalli, metalli non ferrosi, grafite e altri materiali.

Fornitura:

1 boccola, 1 raccordo, 7 tappi ciechi, 1 spina LW12, 2 staffe di fissaggio, tubo flessibile del vuoto (1 m), dischi di battuta.
10 tappetini VAC-MAT.

Nota:

Le piastre di serraggio per vuoto possono essere ampliate in modo modulare mediante i raccordi.