Blocchetto di serraggio con magnete permanente, rastremazione fine dei poli, Modello: MH203S

Codice art.: 380815 MH203S
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello MH203S
Lunghezza A 100 mm
Larghezza B 25 mm
Altezza complessiva C 25 mm
Altezza campo magnetico 6 mm
Soglia di usura del piano polare 6 mm
Rastremazione dei poli 4 mm
Errore di angolazione massimo 5 grado
Peso 0,5 kg
Forza di tenuta nominale 180 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Codice del produttore 242.01-MH203S
Produttore/persona responsabile SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

Due superfici di serraggio magnetiche.
Forza di adesione elevatissima grazie ai magneti in SmCo5, per materiali di difficile lavorazione.

Uso:

Per profilatura e lavorazione di pezzi di piccole dimensioni (punzoni, ecc.).

Nota:

Magnete permanente, non commutabile.