Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli, ⌀ Mandrino: 160mm

Codice art.: 380777 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Mandrino 160 mm
Altezza 57 mm
Tolleranza altezze 0 / -1 mm
⌀ Interasse dei fori di fissaggio 142 mm
⌀ Filettatura 4×M8
Altezza campo magnetico 10 mm
Peso 8 kg
Forza di tenuta nominale 100 N/cm2
Soglia di usura del piano polare 6 mm
⌀ Centraggio 125 mm
Profondità di centraggio 4 mm
Rastremazione parallela dei poli 8+3 mm
Possibile foro di centraggio J 15×6 mm
Tipo di prodotto Mandrino magnetico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 380777 160
EAN / GTIN 2050001943699
Codice del produttore 244.11-160
Produttore/persona responsabile SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema magnetico con magneti al neodimio e minor altezza del campo magnetico. Forza magnetica regolabile in continuo.

Uso:

Per lavori di rettifica e di tornitura.
Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o grandi.

Nota:

Possibilità di praticare un foro di centraggio “J”.